Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Otto Ganter
863-1000-EPV-M
ab € 551,10* pro Stück
1003620 - BI1,5-EG08K-Y1-H1341, Induktiver Sensor KEMA 02 ATEX 1090X (7 Angebote) 1003620 - BI1,5-EG08K-Y1-H1341 / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO DC 2-Draht, no...
ab € 45,15* pro Stück
Omron
E2A-S12KN08-WP-B1 2M
ab € 28,33* pro Stück
Näherungsschalter induktiv IGC211 (5 Angebote) Näherungsschalter induktiv IGC211Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahm...
ab € 48,67* pro Stück
Induktiver Sensor Antivalent DC PNP 1.2kHz 36V 15mA 2mm IP67 Stecker M12 (12 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IF5653, Alternative (Alias)=IFA4002-CPKG/US-104-DPA, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C...
ab € 52,58* pro Stück
ab € 41,05* pro Stück
BCS00PJ - Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M12x1 (8 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, M12x1,0,Werkstoff Gehäuse PBT,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=4.00 mm, Herst.Nr. BCS0...
ab € 52,00* pro Stück
ab € 77,97* pro Stück
ab € 85,36* pro Stück
ab € 78,81* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2FGRYF2QP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2FGRYF2QPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 8-poligem Steckverbinder, ...
ab € 224,47* pro Stück
ab € 101,16* pro Stück
Balluff
BESM08MI-PSC15B-BV03
ab € 46,44* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2XYHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2XYHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Gelb (...
ab € 109,84* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2XGH (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2XGHPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Grün (COL 2...
ab € 107,49* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.