Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 80,05* pro Stück
Balluff
BESM08MI-NSC20B-BV03
ab € 49,62* pro Stück
Induktiver Sensor 2-35mT Quader 1S 10-30VDC PNP 2m M12 (5 Angebote) Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffgehäuse für Pneumatikzylinder, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 2 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckver...
ab € 69,07* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2XYHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2XYHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Gelb (...
ab € 109,17* pro Stück
Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA IP67 Stecker, M8, 3-polig INS-200 Standard 2-SN (1 Angebot) Induktive Näherungsschalter, Typ=INS-M08-B02PS-T3, Alternative (Alias)=213177, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25...
ab € 22,03* pro Stück
ab € 118,12* pro Stück
FESTO Näherungsschalter M4 bündig DADG-D-F8-16/20 (2 Angebote) Näherungsschalter DADG-D-F8-16/20 Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-hal...
ab € 77,66* pro Stück
BALLUFF Halter für Induktiver M8-Sensor (1 Angebot) Zubehörtyp = Halter Zur Verwendung mit = Induktiver M8-Sensor Montagehalterungen. Montageklammern für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf.
ab € 15,18* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-3F (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-3F Induktivsensor AE1/CP-3F Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusemateria...
MD Micro Detectors
AE1/CP-3F
ab € 25,24* pro Stück
ab € 29,64* pro Stück
ab € 46,13* pro Stück
ab € 68,65* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1.4kHz 36V 15mA 2mm IP67 Kabel, 2 m (12 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IN5121, Alternative (Alias)=IN-3002-BPKG, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=26...
ab € 49,33* pro Stück
BCS0105 - Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Kabel m. Steckverbinder, Schließer (1 Angebot) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, nichtbündig, M12x1,0,Werkstoff Gehäuse PEEK,IP67/akt. Fläche: IP68 10bar...
ab € 153,35* pro Stück
Wago 753-425 Feldbus-Modul (10 Angebote) Die Digitaleingangsklemme erfasst Steuersignale von NAMURNäherungssensoren (gemäß DIN EN 60947-5-6) aus dem Feldbereich. Die Spannungsversorgung der Sensoren erfolgt kanalweise durch eine kurzschlu...
WAGO Kontakttechnik
753-425
ab € 53,85* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.