Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BESM08MI-PSC15B-BV03 NÄHERUNGSSCHALTER, M8, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1606703
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BESM08MI-PSC15B-BV03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter balluff
näherungsschalter
Produktpalette: -
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M8
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, Induktive, Näherungsensoren, Sensoren, Wandler, BALLUFF, BESM08MI-PSC15B-BV03, 1606703, 160-6703
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,38*
    € 80,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,30*
    € 78,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,15*
    € 75,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,86*
    € 70,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,20*
    € 65,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,04*
    € 64,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,90*
    € 62,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 51,75*
    € 61,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,44*
    € 55,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.