Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1093141 - Induktive Näherungssensoren, IMC12-08NPPVC0SB00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000035005
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1093141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
induktiver näherungsschalter sick
näherungsschalter
SICK - Induktive Näherungssensoren, IMC, Schaltabstand Sn: 0 mm  8 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Öffner, Schließer, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose, Smart Task (Basis-Logik), Herstellernummer: 1093141
Weitere Suchbegriffe: sick näherungsschalter, SICK, 4-POLIG, INDUKTIV, SENSOR, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,63*
€ 121,70*
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 126,65*
€ 5,46*
ab € 101,70*
€ 128,11*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.