Produktpalette: M18 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 24 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M18 Sensorausgang: Analog SVHC: Lead (17-Jan...
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 60...
Schnellspanner GN 863 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anw...
Gewindegröße = M12 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 4 mm Versorgungsspannung = 12 → 24 V Länge = 48mm Der Omron verfügt über einen Näherungssensor mit kurzem Gehäuse mit zylindrischem Mess...