Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 68,06* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2BREQP (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2BREQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 5-poligem Steckverbinder, M12...
ab € 160,38* pro Stück
ab € 97,72* pro Stück
Bedienelement Reflex SI Näherungsschalter alpinweiss (11 Angebote) Zentralscheibe Für Näherungsschalter 6406 U. Reflex SI alpinweiss. Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Verwendung: Zeitschalter, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: The...
ab € 3,59* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2WGHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2WGHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: Weiß (COL 1), Aktiviert: Grün ...
ab € 109,99* pro Stück
Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA 2mm IP67 Stecker, M8, 3-polig INM-300 Miniature Extended (1 Angebot) Induktive Näherungsschalter, Typ=DCC 08 M 02 PSK-TSL, Alternative (Alias)=206437, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=...
di-soric
DCC 08 M 02 PSK-TSL
ab € 43,37* pro Stück
ab € 90,25* pro Stück
FESTO Näherungsschalter M4 bündig DADG-D-F8-25 (2 Angebote) Näherungsschalter DADG-D-F8-25 Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltig...
ab € 77,88* pro Stück
ams OSRAM Umgebungslicht- und Näherungssensor (1 Angebot) Abmessungen = 4.04 x 2.2 x 1.45mm Umgebungslicht- und Näherungssensor SFH 7776 und SFH 7779. Die Geräte SFH 7776 und SFH 7779 von OSRAM Opto Semiconductors sind Umgebungslicht- und Näherungssensore...
ab € 1.697,50* pro 2.000 Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-2F (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-2F Induktivsensor AE1/CP-2F Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusemateria...
MD Micro Detectors
AE1/CP-2F
ab € 20,89* pro Stück
ab € 14,37* pro Stück
Otto Ganter
862-200-APV3-M
ab € 170,51* pro Stück
ab € 88,69* pro Stück
Omron
E2A-S12KN08-WP-B1 2M
ab € 28,25* pro Stück
Näherungsschalter induktiv IGC211 (5 Angebote) Näherungsschalter induktiv IGC211Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahm...
ab € 48,92* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.