Schnellspanner GN 863 sind so konstruiert, dass sie leicht zu demontieren sind. Die Lagerbolzen sind axial durch Seeger-Ringe gesichert. Der Spannarm kann so nach der Demontage entsprechend dem Anw...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1400 Hz
Näherungsschalter IG5597Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Schließer /...
Sensor,ind.,M30x1.5,Kabel DC,pnp,no,sn=15mm,nb II5346Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand: 15 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannun...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 5 x 5 mm bündig PNP DW-AD-623-C5 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichne...