| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0305180 Herst.-Nr.: 135815 EAN/GTIN: 4015081326082 |
| |
|
| | |
| Naherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E55 Limit Switch Style Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (au?ere Abmessungen): 50 x 50 x 128 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 35 - 250 V AC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 40 mm, Einbauart: nicht bundig, Schraubklemme, Kontakte P = Offner/Schlie?er programmierbar: 1 P, Material: Kunststoff, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,70* | € 100,46* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 85,49* | € 100,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,99* | € 101,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,22* | € 103,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,36* | € 104,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|