Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Näherungsschalter, NPN offenes Ende Magnetisch 10 ... 30V 100mA Verschraubung Kabel SDBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294496
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Hall-Effekt-Näherungsschalter, NPN offenes Ende, Typ=SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Länge=-999, Pins=3, Winkel – Elektrisch=-999, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Hall-Sensor=Schalter, Art des Hall-Effekts=Magnetisch, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP68, Serien=SDBT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,46*
€ 50,73*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 73,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.