Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273172-BP
Hersteller:
     MD Micro Detectors
Herst.-Nr.:
     AE1/CP-1F
EAN/GTIN:
     4064161084411
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-1F

Induktivsensor AE1/CP-1F

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusematerial: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Schalt-Frequenz: 5 kHz · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Gewicht: 20 g
Zulassungen: UR
Nominale Tastweite Sn: 1,5 mm
Ausgangstyp: PNP
Leerlaufstrom: ≤ 310 mA
Laststrom: ≤ 3 200 mA

Lieferumfang:
2 Befestigungsmutter M8x1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Sensoren):
M8
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Typ (Hersteller-Typ):
AE1/CP-1F
Schalt-Frequenz:
5 kHz
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 04064161084411, MD Micro Detectors, AE1/CP-1F, induktiver näherungsschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 30,79*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 41,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.