Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Näherungsschalter Rechteckig SPST, Schließer Drahtanschluss 400V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8662615
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PRA-SA-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reedkontakt
Reedschalter
Schalterform = Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position = SPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer
Anschlussart = Drahtanschluss
Strom max. = 1A
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 400V
Kontaktwiderstand = 150mΩ
Gesamtlänge = 538mm
Länge = 38mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Rechteckige Näherungs-Reed-Schalter Assemtech. Die rechteckigen magnetischen Näherungs-Reed-Schalter von Assemtech wurden als einfache und kostengünstige Lösung für die Positions- oder Endlagenbestimmung entwickelt. Reed-Schalter werden häufig verwendet, um Funktionen wie lineare Betätigungsschalter, Sicherheitssystemschalter und Türschalter auszuführen. Geformtes Schaltergehäuse mit 2 gekerbten Befestigungsbohrungen Robuster abgedichteter Schalter Als Wechselschalter lieferbar
Weitere Informationen:
Schalterform:
Rechteckig
Kontakt-Anzahl und -Position:
SPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer
Anschlussart:
Drahtanschluss
Strom max.:
1A
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
400V
Kontaktwiderstand:
150mΩ
Gesamtlänge:
538mm
Länge:
38mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: assemtech reedkontakt, reedkontakt, magnet näherungsschalter, 8662615, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Magnetische Näherungsschalter, Assemtech, PRASA001, Switches, Limit & Position Switches, Magnetic Proximity Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.