Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 40 mm, Schaltabstand 6 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, 3 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 50 Hz
Kapazit.-Näherungsschalter 3mm, nicht bündig KNS D6.5M 03N G3-T3Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 3 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Sc...
Sensortechnik = Induktiv Gewindegröße = M18 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 14 mm Anschlusstyp = Kabel Versorgungsspannung = 36 V Die Serie Carlo Gavazzi ICB ist eine komplette Familie vo...
Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Ausgangstyp: Digital-Stromausgang, Betriebsspannung: 9 ... 16 V DC Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 4 mm, Ausführung des elekt...
Sensortechnik = Induktiv Gewindegröße = M8 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 4 mm Anschlusstyp = Stecker Versorgungsspannung = 30 V Die Serie Carlo Gavazzi ICS08 ist die optimale Lösung für...
4012006 - NI10-EG18-Y1X/S100 7M / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie I...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 51 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 250 Hz
Kapazit.-Näherungsschalter 3mm, nicht bündig KNS D6.5M 03N G3-2RKapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 3 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Sc...