Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Ausgangstyp: Digital-Stromausgang, Betriebsspannung: 9 ... 30 V DC Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 4 mm, Ausführung des elekt...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstand 5 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 500 Hz
Induktiver Sensor NJ15-30GK-NSchaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor NCN40-L2-N0-V1Schaltabstand: 40 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 14 mm Anschlusstyp = Stecker Versorgungsspannung = 36 V Die Serie Carlo Gavazzi ICB ist eine komple...