Schaltabstand: 8 mm, Einbau: bündig, Ausgangstyp: Digital-Stromausgang, Betriebsspannung: 9 ... 30 V DC Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Schaltabstand: 8 mm, Ausführung des elekt...
Induktiver Sensor NJ15-30GK-N-150Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 2 mm Anschlusstyp = Stecker Versorgungsspannung = 30 V Die Serie Carlo Gavazzi ICS08 ist die optima...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 81 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 6 m PUR-Kabel, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 ?C, Schaltfrequenz 200 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 300 Hz