Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 ?C, Schaltfre...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Sensor NCN4-12GK35-N0Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 15 mm Anschlusstyp = Kabel Versorgungsspannung = 36 V Die Serie Carlo Gavazzi ICB ist eine komplett...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 81 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, 6 m PUR-Kabel, IP 67, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 ?C, Schaltfrequenz ...