Kapazit.-Näherungsschalter 8mm, nicht bündig KNS M12KM 8N G3-B3Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 8 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Sch...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 90 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfrequenz 400 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltf...
Sensortechnik = Induktiv Gewindegröße = M30 x 1,5 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 15 mm Anschlusstyp = Stecker Versorgungsspannung = 36 V Die Serie Carlo Gavazzi ICB ist eine komplette Famili...
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Bemessungsschaltabstand 20 mm, nicht bundig, quaderformig, Hohe 40 mm, aktive Flache in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, E...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 8 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz