| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2224390 Herst.-Nr.: ICB18L50N14A2IO EAN/GTIN: 5709870394503 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Induktiv Gewindegröße = M18 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 14 mm Anschlusstyp = Kabel Versorgungsspannung = 36 V
Die Serie Carlo Gavazzi ICB ist eine komplette Familie von leistungsstarken induktiven Sensoren für die kontaktlose und verschleißfreie Erkennung von metallischen Objekten in industriellen Automatisierungsanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung und Werkzeugmaschinen. Die Advanced Electronics ist in einem robusten vernickelten Messinggehäuse untergebracht. Dieser Sensor verfügt über einen Kabelanschluss.Weniger Ausfallzeiten der Maschine Einfach zu installieren Hohe Präzision Zeitgeberfunktionen können eingestellt werden, wie z. B. Ein- und Ausschaltverzögerung Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Induktiv | Gewindegröße: | M18 x 1 | Ausgangstyp: | PNP | Erfassungsbereich: | 14 mm | Anschlusstyp: | Kabel | Versorgungsspannung: | 36 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 2224390, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, ICB18L50N14A2IO, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,43* | € 47,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,71* | € 50,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,08* | € 75,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|