Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...80 °C, Schaltfrequenz 300 Hz
Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-18GE16-DDBNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 2-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M18 x 1 mm, Bemessun...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 8 mm, Öffner-Funktion N...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, AC/DC, 6 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC