Induktiver Sensor NCN8-18GM40-N0Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Sensortechnik = Induktiv Gewindegröße = M8 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 2 mm Anschlusstyp = Stecker Versorgungsspannung = 30 V Die Serie Carlo Gavazzi ICS08 ist die optimale Lösung für...
1636212 - BI10U-MT30H-AP6X-H1141 / Induktiver Sensor Gewinderohr, M30 x 1,5, Messing, PTFE-beschichtet, Frontkappe aus Duroplast, thermisch und mechanisch besonders robust DC 3-Draht, 10...30 VDC, ...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 0,47 m PUR-Kabel; DEUTSCH-Steckverbinder Steckverbindung; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40.....
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 81 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, 6 m PUR-Kabel, IP 67, IP 69K, 2-Leiter,3-Leiter, Umgebungstemperatur -40...85 ?C, Schaltfr...
Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Zylinderförmig Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 4 mm Anschlusstyp = Stecker Versorgungsspannung = 30 V Die Serie Carlo Gavazzi ICS08 ist die optima...