| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000004074 Herst.-Nr.: 4012006 EAN/GTIN: 4047101090949 |
| |
|
| | |
| 4012006 - NI10-EG18-Y1X/S100 7M / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M18 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss Kabellänge 7 m für Temperaturen bis +100°C Bemessungsschaltabstand: 10 mm, nicht bündig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 79,81* | € 97,22* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,81* | € 97,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,34* | € 100,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,94* | € 102,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 85,93* | € 104,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|