Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, DVI, USB, Audio
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-0260
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0260
EAN/GTIN:
     4015867141915
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
  • Unterstützt hohe Videoqualität – DDC2B und 1920 x 1200 Pixel
    - Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor
    - Bietet Auto-Scan und Audio/Mikrofon-Unterstützung.
    - Unterstützt HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection
    - Einfaches Umschalten zwischen Rechnern über Funktionstasten
    - Stromversorgung über USB-Verbindung
    - Einfache Plug-and-Play-Installation
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
600 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Breite:
87 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
457 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Kabellänge:
1.2 m
LED-Anzeigen:
Ja
Umschalttasten Display:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
USB:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
DDC2B-Unterstützung:
Ja
HDCP:
Ja
Plug:
Ja
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DVI-I
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB-Stecker:
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
Warentarifnummer (HS):
85176200
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.