Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
Artikel-Nr.:
     C7PUD-SVECONUS15
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS15
EAN/GTIN:
     0065030804745
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

Das 5 m 2-in-1 Ultra Thin USB VGA KVM-Kabel SVECONUS15 verfügt über ein ultraschlankes Design und ist dank hochwertiger Materialien strapazierfähig und langfristig zuverlässig.
Die professionellen 2-in-1 USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com wurden speziell für den Einsatz mit dem StarView oder Server Remote Control KVM-Switch entwickelt. Sowohl die erforderlichen USB- als auch die VGA-Verbindungen sind in einem einzigen Kabel integriert, sodass weniger Unordnung bei gleichbleibend ausgezeichneter Leistung erzielt wird.

Geeignet für die folgenden Produkte von StarTech.com:
KVM-Switches der SVx31DUSBx-Produktreihe
KVM-Switches der SVx31HD-Produktreihe
LCD-Consolen der RACKCONSxx08/16-Produktreihe
KVM-Module der CABx31HD-Produktreihe
Console-Extender der SV565UTPx-Produktreihe

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
356 g
Kabellänge:
4.6 m
Video Porttyp:
VGA
Produktfarbe:
Schwarz
Konsolen-Port:
USB
Anschluss 1:
USB A + VGA
Anschluss 2:
VGA
Stecker:
HDDB15 Male - 1 x 4 pin USB Male, HDDB15 Female
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.