Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Maus

  maus cherry  (94 gefilterte Angebote unter 27.602.316 Artikeln)Zum Expertenwissen

Ausführung
ab € 16,22*
 Stück 
Topseller
ab € 3,81*
 Stück 
Topseller
ab € 16,60*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maus“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts

Hochwertige deutsche lngenieurskunst trifft auf herausragendes Design - das ist CHERRY.

Neben der Tastatur gehört die Maus in den meisten Fällen zu den wichtigsten Eingabegeräten am Computerarbeitsplatz. Daher sollte sie auch auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen Nutzers ausgerichtet sein. Die wichtigste Frage ist dabei: Soll eine kabellose oder eine kabelgebundene Maus zum Einsatz kommen? Bei Funkmodellen sollten Sie darauf achten, dass der USB-Empfänger möglichst klein ist. So wird die Abbruchgefahr minimiert und der Empfänger kann im Idealfall dauerhaft in PC oder Notebook verbleiben. Ebenfalls wichtig: Ist der Anwender Links- oder Rechtshänder und wie viele Tasten werden an der Maus benötigt? Beachten Sie auch die dpi-Zahl der Maus. Je höher der Wert, desto genauer reagiert die Maus. Entsprechend optimierte und ausgestattete Modelle sind in allen Varianten erhältlich.

Kabellose Mäuse

Kabellose Mäuse von CHERRY sind ein optisches Highlight auf jedem Schreibtisch. Wählen Sie zwischen Funk- oder Bluetooth-Verbindung oder entscheiden Sie sich für eine Maus, die beides kann:

MW 2310 2.0 »

MW 8C ADVANCED »

Gentix BT »

Produktgrafik MW 2310 2.0 Produktgrafik MW 8C ADVANCED Produktgrafik Gentix BT
  • 6 Tasten-Maus: Optischer Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1600/2400 dpi)
  • Optimiert für Rechts- und Linkshänder
  • Störungsfreie, kabellose 2.4 GHz Technologie (ca. 10 m Reichweite)
  • Wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk – jeweils mit AES-128 Verschlüsselung
  • Hochpräziser Sensor mit 4-stufig regelbarer Auflösung bis zu 3200 dpi
  • Per USB-C wiederaufladbarer Lithium Akku
  • 6 Tasten und Scrollrad
  • Verbindung über Bluetooth mühelos mit bis zu drei Endgeräten (PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Smart TV, etc.).
  • verschlüsselter Bluetooth 5.0 Übertragung (AES-128)
  • Hochpräziser optischer Sensor mit zweistufig umschaltbarer Auflösung (1000/2000 dpi)
  • 7 Tasten und blau beleuchtetes Scrollrad
In weiteren Farben erhältlich »

MW 4500 »

MW 8C ERGO »

MW 9100 »

Produktgrafik MW 4500 Produktgrafik MW 8C ERGO Produktgrafik MW 9100
  • Besonders ergonomische Form im 45° Design
  • Präziser Sensor mit 3-stufig regelbarer Auflösung
  • 6 Tasten und Scrollrad
  • Angenehmes Handgefühl durch abriebfeste Oberflächenveredelung
  • Daumenauflage für ermüdungsfreies Arbeiten
  • Wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk – mit AES-128 Verschlüsselung
  • 6 Maustasten und Scrollrad
  • Präziser Sensor mit 3-stufig regelbarer Auflösung bis zu 2400 dpi
  • 6 Maustasten und Scrollrad
  • Präziser Sensor mit 3-stufig regelbarer Auflösung bis zu 2400 dpi
  • Wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk – mit AES-128 Verschlüsselung

Kabelgebundene Mäuse

CHERRY Kabelmäuse liegen perfekt in der Hand und begleiten Sie über lange Zeit.
Langlebig. Zuverlässig. Leistungsstark.

GENTIX Silent »

GENTIX Corded
Optical Mouse »

MC 2.1 »

Produktgrafik GENTIX Silent Produktgrafik GENTIX Corded Optical Mouse Produktgrafik MC 2.1
  • Spezielle Tasten ohne Klick, ideal für Büros mit mehreren Arbeitsplätzen
  • Perfekte Ergonomie für kleine und große Hände
  • Extra langes USB-Kabel (1,8m)
  • Gummierte Seitenteile für optimale Griffigkeit
  • 3 Tasten Maus
  • Symmetrisches Design - für Rechts- und Linkshänder
  • Hochauflösender optischer Sensor mit 1000 dpi
  • Einfache Inbetriebnahme durch Plug & Play
  • Verwendung am Notebook, PC und Mac
  • Gaming-Maus
  • präziser 5000 dpi Pixart Sensor
  • RGB-Beleuchtung
  • programmierbare Nutzerprofile
  • ergonomische Rechtshändermaus

ROLLERMOUSE™ »

MC 1000 »

MC 3000 »

Produktgrafik ROLLERMOUSE™ Produktgrafik MC 1000 Produktgrafik MC 3000
  • Innovative Maus-Alternative zur Vorbeugung von RSI, „Mausarm“ und anderen Beschwerden
  • Gepolsterte Handballenauflage
  • höhenverstellbare Halterung – passt nahezu zu jeder Tastatur
  • Vom IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie zertifiziert
  • 3 Tasten Maus mit Scrollrad
  • Auflösung 1.200 dpi
  • GS-Zertifizierung
  • geeignet für Rechts- und Linkshänder
Auch in schwarz erhältlich »
  • Ergonomisches Design für maximalen Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Hochauflösender optischer Sensor (500/1000 dpi)
  • 5-Tasten-Maus
  • Gummierte und geriffelte Seitenflächen für beste Griffigkeit
  • 1,8 m langes Kabel mit USB-Anschluss
Auch in weiß-grau erhältlich »
Weitere Informationen zum Thema Maus
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.