Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY GENTIX SILENT Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY GENTIX SILENT Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX SILENT Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX SILENT Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB
CHERRY GENTIX SILENT Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB
Artikel-Nr.:
     1410-47660
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0310-2
EAN/GTIN:
     4025112088322
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Leise Design-Maus ohne Klick für ruhige Arbeitsumgebungen
Die ideale Maus für leise Arbeitsumgebungen durch spezielle
Schalter ohne Klick, perfekte Ergonomie und präzisem
Sensor.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
97 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
150 g
Breite:
112 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
116 g
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Touch-Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
3
Zertifizierung:
CE, FCC, BSMI, cTUVus, RCM, TÜV-Rheinland/GS
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,44*
€ 8,56*
2 Tage
324
pro Stück
€ 7,50*
ab € 6,45*
€ 8,57*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,81*
€ 9,04*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 9,16*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.