Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MC 3000 Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0120-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0120-2
EAN/GTIN:
     4025112085345
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Zuverlässigkeit hat einen Namen: CHERRY MC 3000. Die bewährte Kabel-Maus von Cherry kombiniert ausgereifte Technik mit ergonomischem Design und einem Maximum an Funktionalität. Zusätzliches Plus: Form und komfortable Bedienung entlasten die Hand. - Ergonomisches Design für maximalen Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten - Hochauflösender optischer Sensor (500/1000 dpi) für eine präzise und fließende Steuerung des Mauszeigers - 5-Tasten-Maus - Gummierte und geriffelte Seitenflächen für beste Griffigkeit - Umschaltbare Auflösung (schnell/langsam) zur individuellen Anpassung der Abtastgeschwindigkeit an die Anwendung - 1,8 m langes Kabel mit USB-Anschluss zur Verwendung am Notebook und PC
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
165 g
Breite:
66 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
133 g
Energiequelle:
Kabel
Energieverbrauch:
100 mA
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gummigriffe:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716070
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Notebook
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Tastenfunktionen:
Hinten, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Zertifizierung:
c-tick CE FCC cTUVus UKCA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.