Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 4500 Kabellose 45 Grad Maus, Schwarz, USB
Artikel-Nr.:
     C1305-JW-4500
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-4500
EAN/GTIN:
     4025112088315
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Ergonomische Wireless Mouse zur Entlastung des Handgelenks im 45° Design
Durch eine um ca. 45° gekippte Form, liegt Ihre Hand nicht komplett flach auf der CHERRY MW 4500. Daraus ergibt sich eine natürlichere Handhaltung, die es Ihnen ermöglicht ermüdungsfrei und mit weniger Handgelenks- oder Sehnenbeschwerden zu arbeiten. Die Auflösung lässt sich über eine Taste 3-stufig auf bis zu 1200 dpi einstellen, für präzises Navigieren und perfekte Anpassung an Ihre Präferenzen. Mit zwei zusätzlichen Daumentasten steuern Sie in Ihrem Internetbrowser auf Knopfdruck vor und zurück. Der extra kleine Nano-Empfänger kann problemlos im Notebook verbleiben oder findet Platz im Boden der Maus. Ein Allrounder im Büro oder zuhause!
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Verpackungshöhe:
76 mm
Paketgewicht:
220 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
72 mm
Tiefe:
119 mm
Höhe:
66 mm
Gewicht:
120 g
Breite des Empfängers:
15 mm
Tiefe des Empfängers:
19 mm
Höhe des Empfängers:
6 mm
Empfängergewicht:
5 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Energieverbrauch:
35 mA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Vertikale Ausführung:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Zertifizierung:
CE, FCC, UKCA
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.