Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY MW 2310 2.0 Kabellose Maus, Schwarz, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1305-JW-T0320
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JW-T0320
EAN/GTIN:
4025112089978
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kabellose Freiheit - bis zu 3 Jahre ohne Batteriewechsel
Die CHERRY MW 2310 2.0 ist eine vielseitige 6-Tasten-Funk-Maus
mit 2,4 GHz-Technologie und ergonomischem Design.
Ihr Nano-USB-Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport gefahrlos im Notebook eingesteckt bleiben kann – dadurch ist die Maus immer betriebsbereit.
Die CHERRY MW 2310 2.0 arbeitet mit einem in 3 Stufen einstellbaren optischen Sensor (1000/1600/2400 DPI). Über den DPI-Schalter auf der Mausoberseite kann die bevorzugte Auflösung per Knopfdruck ausgewählt einfach werden. Eine LED gibt Auskunft über die eingestellten DPI
Durch ihr technisches Konzept ist das Nachfolgeprodukt der legendären CHERRY MW 2310 besonders energiesparend. Mit einem Satz der mitgelieferten Batterien (2 x AA) kann die Maus bis zu 3 Jahre ohne Batteriewechsel betrieben werden. Mit dem Ein-/Ausschalter auf der Unterseite kann die Maus bei Nichtgebrauch komplett ausgeschaltet werden.
Fortschrittliche Materialien, komfortable Oberflächen und eine universelle Verwendbarkeit machen die CHERRY MW 2310 2.0 zu dem was sie ist: Die CHERRY-Maus für höchste Leistung zu einem überraschend günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
94 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
158 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
75.52 mm
Tiefe:
119.96 mm
Höhe:
38.32 mm
Gewicht:
122 g
Breite des Receivers:
13.1 mm
Tiefe des Receivers:
18 mm
Höhe des Receivers:
5.7 mm
Receivergewicht:
2 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 55 °C
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2400 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Zertifizierung:
CE, cTUVus, FCC
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Cherry
>
Mäuse
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cherry Mäuse
,
Xtrfy Mäuse
,
Cherry Tastaturen
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Tastaturen
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Keyboard
,
Tastatur
,
notebook maus bluetooth
,
bluetooth maus
,
tastatur cherry
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,42*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.