| |
|
| Artikel-Nr.: C1305-JW-8600 Herst.-Nr.: JW-8600 EAN/GTIN: 4025112095702 |
| |
|
| | |
| Kompromissloser Qualitätsanspruch, edles Design, modernste Technik und feinste Materialien: Das sind die Zutaten für die CHERRY MW 8C ERGO Wireless Mouse. Die große, ergonomische Form ist ausgelegt zur Bedienung mit der rechten Hand. Selbst nach Stunden intensiver Arbeit liegt sie noch komfortabel auf der Maus. Maustasten aus eloxiertem Aluminium verwöhnen die Hand dabei mit angenehmer Haptik. Unterstrichen wird der Komfort durch gummierte Seitenteile mit Daumenauflage und trendigem Voronoi-Muster. Der Daumen findet automatisch eine angenehme Haltung und kann entspannt ausruhen. Große Gleitflächen lassen die Maus angenehm leichtgängig über den Arbeitsplatz gleiten und schonen dadurch das Handgelenk. Durch einen hochpräzisen Sensor funktioniert die kabellose Com-putermaus auf nahezu allen Oberflächen, sogar auf Glastischen. Per Druck auf den DPI-Knopf lässt sich die Auflösung 4-stufig auf 600, 1000, 1600 oder 3200 dpi einstellen. Somit ist die Maus auch bereit für den Einsatz an hochauflösenden 4K Monitoren. Der eingebaute Lithium-Akku lässt sich ganz einfach per beiliegendem USB-C Kabel wieder aufladen, auch während Sie arbeiten. Durch die großzügige Kapazität von 550 mAh, reicht eine Ladung für mehrere Wochen ungestörte Produktivität. Eine zweifarbige Sta-tus-LED gibt Ihnen dabei Auskunft über den Batteriestatus, den Ladestatus, die gewählte Auflösung oder den Verbindungsstatus. Anders als herkömmliche Mäuse, lässt sich die CHERRY MW 8C ERGO wahlweise mit dem 2,4 GHz Funk USB-Empfänger oder per Bluetooth® verbinden. Durch einen Schalter am Boden der Maus wechseln Sie blitzschnell zwischen diesen Verbindungsarten ohne Kabel. So lässt sich z.B. ein Notebook per Bluetooth® und zusätzlich ein PC über regulären Funk mit der gleichen Maus bedienen. Um zwischen den beiden Geräten zu wechseln, betätigen Sie einfach nur den Schalter. Die Übertragung der Daten erfolgt in beiden Fällen mit AES-128-Verschlüsselung und mit hoher Reichweite von 10 Metern. Darüber hinaus begeistert die CHERRY MW 8C ERGO durch zahl-reiche weitere Features und raffinierte Details. Ein extra langlebi-ges Mausrad aus Metall mit optischer Abtastung, ein Aufbewah-rungsfach mit magnetischer Verriegelung für den USB-Receiver, ein samtweicher Transportbeutel: Diese Funkmaus lässt auch im Detail keine Wünsche offen und ist für mobile und stationäre Anwendung gleichermaßen geeignet. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84716070 | Anzahl: | 1 | Verpackungsbreite: | 92 mm | Verpackungstiefe: | 134 mm | Verpackungshöhe: | 57 mm | Paketgewicht: | 196 g | Receiver enthalten: | Ja | Beutel: | Ja | Benutzerhandbuch: | Ja | Breite: | 79 mm | Tiefe: | 120 mm | Höhe: | 44.5 mm | Gewicht: | 123 g | Breite des Empfängers: | 14.5 mm | Tiefe des Empfängers: | 19 mm | Höhe des Empfängers: | 6.5 mm | Empfängergewicht: | 3 g | Energiequelle: | Batterien | Wiederaufladbar: | Ja | Akku-/Batterietyp: | Integrierte Batterie | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität: | 550 mAh | Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11 | arbeitet auf jeder Oberfläche: | Ja | Kabellose Reichweite: | 10 m | Formfaktor: | rechts | Produktfarbe: | Schwarz, Grau | Gummigriffe: | Ja | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -15 - 60 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 85 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 85 % | Geräteschnittstelle: | RF Wireless + Bluetooth | Bewegungerfassungs Technologie: | Optisch | Scroll Typ: | Rad | Knopfanzahl: | 6 | Tastentyp: | Gedrückte Tasten | Bewegung Auflösung: | 3000 DPI | Anzahl der Scroll-Rollen: | 1 | Frequenzband: | 2.4 - 2.4835 GHz | Bluetooth-Version: | 4.0 | Zertifizierung: | CE UKCA FCC China RoHS USB IF Bluetooth SIG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, bluetooth maus, bluetooth mouse rechts |
| | |
| |