Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MC 3000 Kabelgebunde Maus, Weiß Grau, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0120-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0120-0
EAN/GTIN:
     4025112085338
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Zuverlässigkeit hat einen Namen: CHERRY MC 3000. Die bewährte Kabel-Maus von Cherry kombiniert ausgereifte Technik mit ergonomischem Design und einem Maximum an Funktionalität. Zusätzliches Plus: Form und komfortable Bedienung entlasten die Hand.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
165 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
66 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
133 g
Energiequelle:
Kabel
Energieverbrauch:
100 mA
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gummigriffe:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Tastenfunktionen:
Hinten, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Zertifizierung:
c-tick CE FCC cTUVus UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.