Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MW 2400 Kabellose Maus, Schwarz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MW 2400 Kabellose Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 2400 Kabellose Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 2400 Kabellose Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 2400 Kabellose Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 2400 Kabellose Maus, Schwarz, USB
CHERRY MW 2400 Kabellose Maus, Schwarz, USB
Artikel-Nr.:
     C1305-JW-0710-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JW-0710-2
EAN/GTIN:
     4025112088520
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die kabellose Maus CHERRY MW 2400 ist optimiert für den professionellen Einsatz an jedem Arbeitsplatz. Präzise in der Steuerung, zuverlässig in der Performance und edel im Design.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
109 mm
Tiefe:
62 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
85 g
Breite des Empfängers:
18 mm
Tiefe des Empfängers:
13 mm
Höhe des Empfängers:
5 mm
Empfängergewicht:
1.5 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 65 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Horizontal
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.