Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MC 1000 Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0800-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0800-2
EAN/GTIN:
     4025112083341
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
In ihrer Preisklasse bietet CHERRY MC 1000 die beste Qualität. Der Fokus liegt auf dem zuverlässigen, langlebigen und präzisen Arbeiten – ob privat oder am professionellen Büro-Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
128 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
90 g
Energieverbrauch:
50 mA
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV-Süd/GS, UKCA
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.