Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY GENTIX 4K Kabelgebundene Maus, Schwarz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0340-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0340-2
EAN/GTIN:
     4025112089992
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die CHERRY GENTIX 4K Maus basiert auf der millionenfach bewährten GENTIX Maus und erweitert diese um zahlreiche Funktionen.
Der ultra-hochauflösende optische Sensor bietet mit 3600 dpi genug Präzision und Geschwindigkeit, um auch anspruchsvolle Nutzer von 4K Monitoren glücklich zu machen. Über den praktischen DPI Schalter, wechseln Sie hierbei zwischen vier voreingestellten Auflösungen bequem per Klick.
Das rot beleuchtete Scrollrad ist nicht nur ein Hingucker, sondern gibt Ihnen Auskunft über die gewählte Auflösungs-Stufe. Das Mausrad kann permanent leuchten oder nur kurz blinken wenn Sie die Auflösung wechseln – ganz wie Sie wünschen!
Mit zwei zusätzlichen Daumentasten navigieren Sie blitzschnell in Ihrem Browser vor und zurück.
Unverändert sind die gummierten Seitenteile. Sie gewährleisten einen festen Griff und ein angenehmes Handgefühl. Mit der nach hinten sich verjüngenden Form, verfügt die Maus über perfekte Ergonomie für kleine und große Hände.
Mit dem 1,8 m langen Kabel bleiben Sie flexibel und können die Maus falls nötig auch am PC unter dem Schreibtisch anschließen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
97 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
170 g
Breite:
70 mm
Tiefe:
112 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
125 g
Energiequelle:
Kabel
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
3600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
4
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Zertifizierung:
CE, FCC, cTUVus
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.