Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MC 1000 Kabelgebundene Maus, Weiß Grau, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MC 1000 Kabelgebundene Maus, Weiß Grau, USB
CHERRY MC 1000 Kabelgebundene Maus, Weiß Grau, USB
CHERRY MC 1000 Kabelgebundene Maus, Weiß Grau, USB
CHERRY MC 1000 Kabelgebundene Maus, Weiß Grau, USB
Artikel-Nr.:
     C1305-JM-0800-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JM-0800-0
EAN/GTIN:
     4025112083358
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Computer Maus
Computermaus
In ihrer Preisklasse bietet CHERRY MC 1000 die beste Qualität. Der Fokus liegt auf dem zuverlässigen, langlebigen und präzisen Arbeiten – ob privat oder am professionellen Büro-Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Anzahl:
11
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Paketgewicht:
128 g
Breite:
62 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
37 mm
Gewicht:
90 g
Energieverbrauch:
50 mA
Kabellänge:
1.8 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 60 °C
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Empfohlene Nutzung:
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, TÜV-Süd/GS, UKCA
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.