Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Q8P1CXXG12E. PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 8MM, GREEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2078678
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q8P1CXXG12E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Betriebsspannung: 12 VDC
  • Montagelochdurchmesser: 8 mm
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • LED-Farbe: Green
  • Lichtstärke: 60 mcd
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: Q Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, APEM, Q8P1CXXG12E., 2078678, 207-8678
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,80*
    € 5,20*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,22*
    € 8,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25
    € 25,00*
    ab € 9,73*
    € 16,31*
    1 Tag
    16
    1
    € 5,95*
    ab € 7,88*
    € 19,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 16,31*
    € 19,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 407,75* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.