Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Neon Schalttafel-Anzeigelampe Grün 110V ac, Montage-Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Neon Schalttafel-Anzeigelampe Grün 110V ac, Montage-Ø 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2370424
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C027500NAM
EAN/GTIN:
     5059045855552
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 10mm
Lampentyp = Neon
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom

VDE, CSA, DEMKO, SEMKO, KEMA, UL-anerkannte Komponente. Glimmlampe für 10 mm Montagebohrung. 14 mm farbige, diffuse Polycarbonatstreuscheibe, vorstehend oder flach Gehäuse aus weißem Nylon 6.6 Chrom-Deckelring 230-V-Ausführungen für 200 bis 250 V AC geeignet. Ausführungen für 110 V geeignet für 100-130 V AC Durchschnittliche voraussichtliche Lebensdauer: 20000 Stunden (außer grün: 5000 Stunden) 0,25 Zoll (6,3 x 0,8 mm) Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
10mm
Lampentyp:
Neon
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, kontrolllampe 110-130v, 2370424, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C027500NAM, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 8,80*
1 Tag
371
€ 14,99*
ab € 4,62*
€ 8,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
RS Pro
811642
ab € 3,63*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,68*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.