Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~5,3 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 520 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker Inkl. Befestigungswi...
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 2,7 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 80 x 25 mm Maße: 100 x 29 x 7,5 mm Gehäusemate...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1300, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 10,8 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 222 x 32 mm Maße: 250 x 40 x 10 mm Gehäusemat...
Signalleuchte SIGNALED II RGB LED Betriebsleistung: ~2,6 W Abstrahlwinkel: 120° Länge: 260 mm Versorgungsspannung: 24 V DC -10/+7 % (RGB) Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker A-kodiert Inkl. Befe...
Signalleuchten mit Duo-LED Typ Mentor 2664.../2665. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit oder ohne eingebautem Vorwiderstand sowie mit Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchr...
Signalleuchte Funktionen: Dauerlicht/Blinklicht Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 21,6 Watt Farbtemperatur: RGG (Rot/Grün/Gelb) Leuchtfläche: 452 x 32 mm Maße: 480 x 40 x 10 mm Gehäusemat...