Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L20SE20H Meldeleuchte mit LED-Element Grün 230 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706232-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL20SE20H
EAN/GTIN:
     3245062237927
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED Anzeigelampen
BACO L20SE20H Meldeleuchte mit LED-Element Grün 230 V/AC 1 St.

Meldeleuchte mit LED-Element

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): LED-Element · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 11.3 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit LED-Element · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und LED-Element.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11.3 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.3 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit LED-Element
Typ (Hersteller-Typ):
L20SE20H
Ausführung (allgemein):
LED-Element
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,01*
€ 24,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,71*
€ 24,82*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 36,59*
€ 49,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224323
ab € 1,38*
Sonstiges
Baco
BA224185
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.