Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke
Kabelbrücke
Kabelbrücke
Artikel-Nr.:
     103-485874
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     45020
EAN/GTIN:
     4250619609835
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz.

Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problemlose Überquerung. Innenkammer variabel durch herausnehmbaren Mittelsteg. Abnehmbarer und trittfester Deckel. Überfahrbar. Für In- und Outdoorbereiche geeignet.

Die VARIO-Kabelbrücken (Toploader) aus Kunststoff sind robust, schwer und bieten Schutz für Kabel, Rohre und Schläuche. Die VARIO-Kabelbrücken eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch leicht unebenem Untergrund. Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels sind die VARIO-Kabelbrücken individuell anpassbar. Die VARIO Kabelbrücken sind seitlich abgeflacht und für eine problemlose Überquerung im In- und Outdoorbereich geeignet. Sie benötigen aufgrund ihres hohen Eigengewichts keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund. 2 Außenkammern 2 x 25 mm, 2 Innenkammern 25 x 38 mm, nach entfernen des Mittelsteges vergrößerbar auf eine Kammer mit 70 x 38 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Breite:
350 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Funktion:
für Schläuche und Kabel bis 45 mm Durchmesser
Anzahl Kabelkanäle:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke eha schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 485874 49, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, PVC-Kabelbrücke, PVC-Kabelbrücken, Toploader-Kabelbrücke, Toploader-Kabelbrücken
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,43*
€ 190,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 191,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 192,77*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,99*
€ 192,77*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,10*
€ 194,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
45022
ab € 153,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.