Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 866XP100BLK Polyurethan Schwarz Anzahl Kanäle: 1 1005mm Inhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D062582
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     866XP100BLK
EAN/GTIN:
     4049521759437
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Die schnellste Kabelbrücke von DEFENDER®!
Dieser Kabelschutz kann auf bereits verlegte Kabel und Schläuche übergelegt werden - dies alleine macht das Verlegen unschlagbar schnell im Gegensatz zu Kabelbrücken mit Deckel. Aber auch das geringe Gewicht durch den fehlenden Boden trägt zum einfachen Handling bei.

Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen, Studios oder Büros, ist die DEFENDER® XPRESS-Kabelbrücke ideal geeignet. Der Kabelkanal misst 100 x 30 mm und kann somit für eine Vielzahl von Kabeln und Schläuchen verwendet werden, also z.B. bis zu 30 Mikrofon- oder Stromkabel oder auch bis zu 5 Gartenschläuche. Mit ca. 0,5 Tonnen Belastbarkeit pro 20 x 20 cm Fläche tragen XPRESS-Kabelbrücken normale PKW, Rollwagen, Fahrräder, Rollstühle und Fußgänger.

Die besondere Rutsch- und Trittfestigkeit wird dabei durch die 3D LaserGrip®-Oberfläche mit ihrer speziellen Struktur und ihrem einzigartigen, innovativen Design gewährleistet. Diese besondere Oberfläche erhöht die Tritt- und Rutschfestigkeit deutlich.

Extrem robustes und bruchsicheres TPU-Material ist für die Stabilität und Langlebigkeit der Kabelbrücke verantwortlich. Darüber hinaus ist die XPRESS-Serie, wie alle DEFENDER® Kabelschutzsysteme, besonders anwenderfreundlich und 100% "made in Germany".
Features:
Einfach und leicht in der Handhabung
Spart Zeit bei der Kabelsicherung und verhindert Stolperfallen
1 Kanal 100 x 30 mm für Kabel und Schläuche
Schützt bis zu 30 Mikrofon- / Stromkabel
Besondere und einzigartige rutschfeste 3D-Lasergrip Struktur
Hergestellt aus recycelten TPU
Die Kabelbrücken werden zu 100 % in Deutschland gefertigt
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
Fahrrad + Fußgänger + Rollstuhl + PKW
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Höhe:
40 mm
Länge:
1005 mm
Breite:
250 mm
Kanäle:
1
Herst.-Teilenr.:
866XP100BLK
Typ:
XPRESS 100 BLK
Besonderheiten:
Benzinbeständig + Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt) + Ölbeständig + Personenv
Bestückung:
von unten
Material:
Polyurethan
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, DEFENDER by Adam Hall, XPRESS 100 BLK, Kabelsicherung, kabelbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.