Bodenkabelkanal, Typ=RND 465-00206, Anzahl Kammern=1, Breite=76.2 mm, Breite der Kammern=19 mm, Höhe=17.4 mm, Höhe der Kammern=10.9 mm, Länge=1.83 m, Farbe Kabelkanal=Grau, Material Kabelkanal=Weic...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Grau Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. S...
Kabelschutzfarbe: Grau Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Kabelschutzmaterial: PVC (Polyvinylchlorid) Produktpalette: SRDR Series Außenbreite: 76.2 mm Außenlänge: 1.83 m SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS ko...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 14.8 x 7.8mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PV...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 19 x 10.9mm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kab...
Innendurchmesser = 14.8mm Länge = 1.83m Breite = 50,8 mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. S...
Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 19 x 10.9mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabe...
Innendurchmesser = 22mm Länge = 1.83m Breite = 76,2 mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. ...
Innendurchmesser = 22mm Länge = 1.83m Abmessungen Innen = 22 x 11.6mm Farbe = Weiß Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabe...
Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Breite = 66 mm Farbe = Grau Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Schne...