Kabelbrücke CABLEPRO, GP1Safety, schwarz / gelb, 1 Kanal, 14 x 7 mm, Länge 3 m. Keine Stolpergefahr, Kabelschutz, Risiko vor Kabelbruch wird gesenkt. Ab sofort sind Kabel keine Stolperfallen mehr u...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
Die preisgünstige Variante zum Defender III System. In den Boden geformte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter den Defender Compact Kabelbrücke zu legen und damit das Gewicht von...
Innendurchmesser = 19mm Länge = 1.83m Breite = 66 mmmm Farbe = Braun Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Sc...
Kabelbrücke Eckelement Höhe x Breite 20 x 145 mm Länge 215 mm 2 Kanäle Deckel aufklappbar, Unterseite rutschfest aus Aluminium Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriff...
Material: Gummi Maße (HxBxT): 43 x 1200 x 800 mm Gewicht: 29 kg | praktische Gummi-Platte zur Abdeckung und zum Schutz des Bodens z.B. auf Veranstaltungen oder Baustellen Noppen auf der Oberseite g...
Schake Winkelstück nach rechts 45° mit Adapter System A Das Schake Überfahrschutz System A dient zum Schutz von Versorgungsleitungen. Schake Winkelstück nach rechts 45° mit Adapter System A Kunstof...
Industriekabelbrücken-Set Material: PVC Farbe: schwarz mit gelben Signalstreifen Breite: 200 mm Gesamthöhe: 35 mm Kammermaße: 2 x 25 mm Gewicht: 6,8 kg Set bestehend aus: - 1,5 m Kabelschutzprofil ...
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Der Kabelschutz hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfesti...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...
Diese Kabelbrücke wurde zusammen mit Zulieferern für Großveranstaltungen entwickelt. Hauptmerkmal dieser Schwerlastbrücke sind die beiden überdimensionalen Kabel- / Schlauchkanäle für Leitungen bis...
Gummibelag, Riffelblechprofil, 3 mm hoch, grau | TM0848 Gummibelag Riffelblechprofil 3 mm hoch Farbe Grau Breite= 1400 mm Gewicht= 3,2 kg/m³ Rolle = 10 m