Winkelstück rechts, zum Anbau an große Kabelbrücke für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Kombinierbar mi...
Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problemlose...
Kabelsalat auf dem Boden sieht nicht gut aus und wird schnell zum Staubfanger. Die schnelle und einfache Moglichkeit Kabel zu verstecken und dabei auch noch zu schutzen, sind Kabelkanale. Sie lasse...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit drei Kabelkanälen wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gum...
Höhe: 50 mm Breite: 4 m Überfahrlänge: 160 mm Kabelkanäle: 2 à 20 mm u. 1 à 40 mm Material: Gummi, profiliert geeignet für LKW bis max. 20 t Gewicht: 20 kg Farbe: schwarz | flexible, hochfeste Gumm...
Endstück mit Adapter für Kabelbrücke System B - Schake Endstück für Kabelbrücke / Überfahrschutz - System B von SCHAKE aus Kunststoff Gewicht: 2,5kg Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnli...
Länge = 1.2m Breite = 400 mm Farbe = Schwarz Material = Gummi Standards = EN 13501-1 Kabelabdeckung von RS Pro Der RS Pro CableMat ist eine schwarze Gummimatte für den Kabelschutz und verfügt über ...
Zusammen mit der Industrie und namhaften Verleihfirmen wurde unser neues Flagschiff der Defender Serie entwickelt. 5 übergroße Kabelkanäle, 3 davon für C-Schlauchtypen der Feuerwehren geeignet (Ø 6...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...