Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken-Set 1, Kabelbrücke 1,5m, grau, Aluminiumprofil, 80x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10206
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47721
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücken-Set 1, Kabelbrücke 1,5m, grau, Aluminiumprofil, 80x20mm

Kabelbrücken-Set 1, bestehend aus 1 Kabelbrücke 1,5 m, Doppelklebeband zum Fixieren,1 Längsverbinder und Gebrauchsanleitung, für hohe mechanische Belastung, bis 1,5 t überfahrbar, Aufnahme von bis zu 10 Telefonkabeln, Farbe: lichtgrau, Material: kunststoffpulverbeschichtetes Aluminiumprofil, Breite: 80 mm, Höhe: 20 mm, Länge: 1,5 m
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,98*
€ 64,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,69*
€ 65,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,86*
€ 68,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,25*
€ 69,86*
Lager 114
Frei Haus
ab € 69,34*
€ 87,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47712
ab € 42,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47711
ab € 44,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47761
ab € 51,60*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47751
ab € 44,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47731 - schiefergrau
ab € 44,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47732
ab € 42,01*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47741
ab € 50,33*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47742
ab € 47,68*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47752
ab € 41,88*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47762
ab € 49,16*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
47722
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.