Höhe: 50 mm Breite: 900 mm Überfahrlänge: 500 mm Kabelkanäle: 5 à ca. 38 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: ca. 12 kg inkl. gelbem Deckel aus PE...
1x Lager und Transportpalette zur Aufnahme von Kabelbrücken (Art.- Nr. 874SW-SK-33934-5) 15x Überfahrschutzsystem A für Kabel und Schläuche (Art.- Nr. 874SW-SK-33934)
Innendurchmesser = 15 x 10mm Länge = 3m Breite = 83 mm Farbe = Schwarz Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 2 Serie = Multi Compartment "Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betragen: BNC1 (...
Innendurchmesser = 15 x 10mm Länge = 3m Abmessungen Innen = 15 x 10mm Farbe = Grau Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 2 Serie = Multi Compartment "Die Breiten der Profile BNC1, BNC2 und BNC3 betr...
Dank des modularen Systems lassen sich die Serpa Kabelbrücken SafetyCover beliebig erweitern. Im 3er-Set geliefert, bietet der ummantelte Stahlkern der Serpa Kabelbrücke SafetyCover höchste Stabili...
Schlauchbrücke / Kabelbrücke, PVC - Schake aus PVC enthält 2 Kanäle für Schläuche bis zu 3 Zoll inkl. Verbindungselementen beliebig erweiterbar max. Belastung bis 40t durch Reflektoren auch bei Dun...
Innendurchmesser = 14 x 8mm Länge = 3m Breite = 68 mm Farbe = Schwarz/Gelb Anzahl der Kanäle = 1 Serie = Warning Warnstreifen-Kabelschutz. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) un...
EHA-Kabelbrücke für Verkaufsräume und Büros EHA® Kunststoff-Kabelbrücken schnell und einfach verlegt kostengünstige Lösung gegen Stolperfallen zur Verklebung Farben: schwarz, grau, beige, blau, min...
Schlauchbrücke / Kabelbrücke, verzinkt - Schake sehr robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl zum Schutz vor Versorgungsleitungen Belastung bis 40t mit seitlich angeschweißten Haken und Ösen zur V...
Innendurchmesser = 23 x 13mm Länge = 3m Abmessungen Innen = 23 x 13mm Farbe = Schwarz Serie = Multi Compartment BS467 Teil 7 Klasse 3. Snap-Fit-Kabelschutzvorrichtungen mit mehreren Fächern. Entwic...