Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 ...
Kabelbrücke Höhe x Breite x Tiefe 90 x 910 x 700 mm Überfahrhöhe 90 mm In rot/weiß Ausgestattet für unebenen Untergrund geeignet durch integrierte Bänder 2 Kabelkanäle, Ø 85 mm Bitte beachten Sie: ...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...
Mit diesem Addit Kabelschutz lassen sich Kabel leicht dorthin verlegen, wo Sie sie brauchen. Die robuste Aluminiumkonstruktion schützt Mensch und Kabel, da sie sich nicht in die Quere kommen können...
45° Biegung links für 85200 Kabelbrücke 3 Kanäle Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionelle...
Schake Winkelstück nach links 45° mit Adapter System A Das Schake Überfahrschutz System A dient zum Schutz von Versorgungsleitungen. Schake Winkelstück nach links 45° mit Adapter System A Kunstoff ...
Schlauch- und Kabelbrücke L1200xB210xH65mm Vollgummi schwarz für Schläuche und Kabel bis Ø 40 mm · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · keine Befestigungen nöti...
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Er hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfestigkeit und dre...
Die extra lange Kabelbrücke aus vulkanisiertem Gummi bietet Schutz für Kabel und Schläuche bis Ø 3 cm und ist ideal für den Einsatz in Lagerhallen, auf Straßen, Messegeländen u.v.m. Mit einer Größe...
Kabelbrücke 2 Kanal, Zapfen. Dienen dem Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle. Produktbeschreibung: Kanalgröße je Kanal (mm): 28 x 30 dienen dem Schutz von Leitungen...