Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzplatte für Events


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenschutzplatte für Events (Art. 36852)
Modellbeispiel: Bodenschutzplatte für Events (Art. 36852)
Modellbeispiel: Bodenschutzplatte für Events, aus Gummi, 1200 x 800 mm (Art. 36852)
Detailansicht: Noppen gegen Abrutschen
Detailansicht: Unterseite
Artikel-Nr.:
     328-36852
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761430
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Material: Gummi
  • Maße (HxBxT): 43 x 1200 x 800 mm
  • Gewicht: 29 kg

|
  • praktische Gummi-Platte zur Abdeckung und zum Schutz des Bodens z.B. auf Veranstaltungen oder Baustellen
  • Noppen auf der Oberseite gegen Abrutschen
  • einfache und schnelle Verlegung der Elemente durch Nut und Feder an jeder Seite
  • robustes Material und hohe Maßbeständigkeit
  • sicherer Halt durch hohes Eigengewicht
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Höhe:
43 mm
Breite:
1200 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
6,9 t
Gewicht:
29 kg
rutschhemmend:
ja
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke schake, Partyboden, Bodenschutzmatte, Bodenmatte, Schutzmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 73,60*
€ 94,14*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 73,62*
€ 94,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 83,23*
€ 106,65*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 77,81*
€ 142,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 146,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,99*
Ähnlich
Adam Hall
85970
ab € 124,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 151,37*
Ähnlich
Moravia
279.23.929
ab € 66,17*
Ähnlich
Schake
33934E
ab € 35,10*
Ähnlich
Schake
3393-30E
ab € 10,92*
Ähnlich
Schake
339322A
ab € 36,32*
Ähnlich
Schake
33932E
ab € 111,77*
Ähnlich
Schake
339381
ab € 60,88*
Ähnlich
Schake
339380
ab € 52,61*
Ähnlich
Schake
ab € 192,73*
Ähnlich
Urbanus
ab € 221,68*
Ähnlich
Temka
ab € 48,79*
Ähnlich
Schake
3M121G
ab € 50,87*
Ähnlich
Schake
3M120G
ab € 30,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.