Höhe: 75 mm Breite: ca. 880 mm Überfahrlänge: ca. 600 mm Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm Material: Hartgummi Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend Achslast max. 12 t Arbeitsbereich: -40°C bis +90°...
Kabelbrücken-Set Toploader Material: PVC Farbe: schwarz Breite: 62 mm Gesamthöhe: 12 mm Kammern: 1 Kammerhöhe/-breite: 8 x 11 mm Set bestehend aus: - 3 m Kabelschutzprofil - 1 Rolle doppelseitiges ...
Endstück ohne Adapter für Kabelbrücke System A - Schake Endstück für Kabelbrücke / Überfahrschutz - System A von SCHAKE aus Kunststoff Gewicht: 2,5kg Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnl...
Innendurchmesser = 7.4mm Länge = 1m Abmessungen Innen = 7.4 x 3.8mm Farbe = Grau Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabela...
Die mit 4 Kanälen ausgestattete Defender Office erfüllt alle Erwartungen sowie Richtlinien (nach § 3 A1 der ArbStättV) an einen professionellen Kabelschutz egal ob im Büro, in Ihrem Tagungsraum ode...
Höhe: 75 mm Breite: ca. 880 mm Überfahrlänge: ca. 600 mm Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm Material: Hartgummi Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend Achslast max. 12 t Arbeitsbereich: -40°C bis +90°...
Kabelbrücke System A / 3 Kanäle - Schake Überfahrschutz mit 3 Kanälen für Kabel und Schläuche aus Kunststoff mit Deckel Elemente können mit Hilfe von Verbindungszapfen verbunden werden eingegossene...
Innendurchmesser = 7.4mm Länge = 1m Breite = 25,4 mm Farbe = Schwarz Material = PVC Flexible PVC-Kabelabdeckung von RS Pro. Schützen und organisieren Sie Kabel mit der RS Pro PVC-Kabelabdeckung. Sc...
Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen oder Studios, ist die kompakte Defender® MICRO-Kabelbrücke ideal geeignet. Sie besitzt...
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Voll...
Höhe: 75 mm Breite: ca. 880 mm Überfahrlänge: ca. 600 mm Kabelkanäle: 2 à 65 mm, 1 á 55 mm Material: Hartgummi Oberfläche: geriffelt, rutschhemmend Achslast max. 12 t Arbeitsbereich: -40°C bis +90°...
Kabelbrücken Normelement aus flexiblem, hochfestem Naturgummi MORAVIA Kabelbrücken klein für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 cm flexible, hochfeste Gummimischung hält Lkw- ...