Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, Maße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-1000128
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000128
EAN/GTIN:
     4044589507556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke mit 2 Kanälen und Tragegriff, stabile PE-Klappe
wolk® Kabelbrücke 2 Kanäle

Die Kabelbrücke von wolk® dient dem sicheren Überfahren von Schläuchen und Kabeln.

  • robuste Kabelbrücke 2-kanälig
  • für 12 Tonner geeignet
  • hochwertige Verarbeitung
  • Fuß aus vulkanisiertem Recyclinggummi
  • extrem stabile Klappe aus PE-Kunststoff
  • modulares Strecksystem - frei erweiterbar
  • mit praktischem Tragegriff
  • auch zum Aufdübeln geeignet
  • REACH konform und CE zertifiziert
  • belastbar bis zu einem Achsgewicht von 8 Tonnen
  • Gesamtmaße (HxBxL): 4,5 x 24,0 x 98,0 cm
  • Kanalmaße (HxB): 3,2 x 3,0 cm
  • Lieferumfang: 1x Kabelbrücke

Hinweis: Die Überfahrt mit einem 12 Tonner ist unter Berücksichtigung der Schrittgeschwindigkeit möglich.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
4,5
Länge [cm]:
98
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz
Anzahl Kanäle:
2
Befestigungsart:
bodenliegend | zum Aufdübeln
Bestückung:
von oben
Farbe Deckel:
gelb
Tragfähigkeit [kg]:
5.443
Material:
Hartgummi | Polyethylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,48*
€ 50,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 50,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.