Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK Kabelbrücke 6649 Kunststoff Grau 2000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158035-BP
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     6649
EAN/GTIN:
     4018475241930
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
GGK Kabelbrücke 6649 Kunststoff Grau 2000 mm Inhalt: 1 St.

GGK 6649 Aufbodenkanal ABK trend 12x50

Grau


Aufbodenkanal, ABK 12x50, Abmessungen: H 12 mm B x 50 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe: Grau 7030, zertifiziert nach DIN EN 50085-2-2, zur Leitungsverlegung auf dem Boden, bestehend aus Oberteil (komplett übergreifend) und Unterteil, Kanal-Unterteil ohne Bodenlochung, geriffelte Unterseite zum Schutz vor dem Verrutschen, integrierte Trennstege im Unterteil um unterschiedliche Kabelarten sauber voneinander zu trennen, gesamter Kanal ist begehbar, vertikale Montage an der Wand möglich um den Kanal z.B. als TV-Kabelabdeckung zu benutzen, die Befestigung ist mit einem doppelseitigem Klebeband möglich (separat bestellen), für den dauerhaften Gebrauch wird eine Befestigung mit Schrauben empfohlen, alternativ auch in 18x75 erhältlich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 50 x 12 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
GGK
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
6649
Typ (Hersteller-Typ):
ABK12x50grau
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, aufbodenkanal grau 2m, aufbodenkanal, aufbodenkanal 2m, GGK, 6649, ABK12x50grau, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 6,64*
3 Tage
34
1
€ 6,50*
ab € 10,00*
€ 14,37*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 22,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,73* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.