Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 39870020 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 39870020 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz, Gelb
Walther-Werke 39870020 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78335707
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870020
EAN/GTIN:
     4015609746835
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
KABELBRÜCKE 2K GERADE MIT 2-KANAL JE 28X30MM

WALTHER Kabelbrücke 2K gerade aus Vollgummi Farbe: schwarz/gelb Größe: 1000 x 250 x 48mm (LxBxH) Achslast bis 9t Verbindungs-Zapfen integriert: JA 2 Kanal: 2-mal 28 x 30mm unbeschränkt verlängerbar sehr stabil und verrutschsicher auch auf unebenen oder glatten Flächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Höchstgewichtskapazität
9000 kg
Formfaktor
Horizontal
Material
Kautschuk
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
48 mm
Länge (m)
1 m
Slot-Breite
30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 105,64* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.